Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS232; 120kbps; DIP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS232; 120kbps; DIP16
IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS232; 120kbps; DIP16
Artikel-Nr.:
     2805-MAX202CPE+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX202CPE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP16
DC Versorgungsstrom: 8mA
Versorgungsspannung: 5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: RS232;full duplex
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 120kbps
Empfängeranzahl: 2
Senderanzahl: 2
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Weitere Suchbegriffe: rs232 transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.