Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter; RS485/USB; schraubbar; Mat.Geh: Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAX-CN-USB-485
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     MAX-CN-USB-485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS485
RS485 Adapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Hersteller: F&F
Montage: schraubbar
Gehäusematerial: Kunststoff
Industriemodul-Typ: Konverter
Modul-Art: RS485/USB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.