Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; Schrauben; 4,7mF; 200VDC; Ø65x105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     2805-MAL210262472E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL210262472E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø65x105mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 4,7mF
Betriebsspannung: 200V DC
Lebensdauer: 10000h
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
16
€ 5,90*
ab € 31,09*
€ 38,35*
1
€ 8,95*
ab € 26,97*
€ 39,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 613,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.