Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; Schrauben; 47mF; 40VDC; Ø50x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; Schrauben; 47mF; 40VDC; Ø50x80mm
Kondensator: elektrolytisch; Schrauben; 47mF; 40VDC; Ø50x80mm
Artikel-Nr.:
     2805-MAL210117473E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL210117473E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø50x80mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47mF
Betriebsspannung: 40V DC
Lebensdauer: 10000h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 28,02*
€ 55,91*
2 Tage
84
€ 14,99*
ab € 32,05*
€ 58,89*
€ 8,95*
ab € 40,53*
€ 66,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 75 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.