Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 2,2mF; 25VDC; Ø15x30mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 2,2mF; 25VDC; Ø15x30mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 2,2mF; 25VDC; Ø15x30mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-MAL202116222E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202116222E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø15x30mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 8000h
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,93*
€ 4,84*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 5,00*
1 Tag
670
1
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 5,97*
1 Tag
972
1
€ 14,99*
ab € 1,71*
€ 6,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7076672
ab € 8,92*
Ähnlich
Vishay
MAL213816222E3
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.