Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 25V dc, Ø 16mm x 28mm x 28mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7076672
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7076672
EAN/GTIN:
     5056112077039
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 28mm
Höhe = 28mm
Länge = 28mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Brummstrom = 1.05A
Verlustleistungsfaktor = 14%

Aluminium-Axialkondensatoren von RS. Axiale Universal-Aluminiumkondensatoren von RS, Serie LAK, 105 °C. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 28mm
Höhe:
28mm
Länge:
28mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Brummstrom:
1.05A
Verlustleistungsfaktor:
14%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator tht 25v, axial kondensator, axial kondensator 25v, 7076672, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS22825AL, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.