Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 15A; 60VDC; schwarz; Ber.Halt: max.4mm; 930317800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krokodilklemme; 15A; 60VDC; schwarz; Ber.Halt: max.4mm; 930317800
Krokodilklemme; 15A; 60VDC; schwarz; Ber.Halt: max.4mm; 930317800
Artikel-Nr.:
     2805-MA1SW
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     MA 1 SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: schwarz
Nennspannung: 60V DC
Nennstrom: 15A
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Greifbereich: max. 4mm
Größe der Buchse: 2mm
Engineering PN: 930317800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.