Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 15A; 60VDC; rot; Ber.Halt: max.4mm; 930317801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krokodilklemme; 15A; 60VDC; rot; Ber.Halt: max.4mm; 930317801
Krokodilklemme; 15A; 60VDC; rot; Ber.Halt: max.4mm; 930317801
Artikel-Nr.:
     2805-MA1RT
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     MA 1 RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: rot
Nennspannung: 60V DC
Nennstrom: 15A
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Greifbereich: max. 4mm
Größe der Buchse: 2mm
Engineering PN: 930317801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.