Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 15A; 60VDC; blau; Ber.Halt: max.4mm; 930317802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krokodilklemme; 15A; 60VDC; blau; Ber.Halt: max.4mm; 930317802
Krokodilklemme; 15A; 60VDC; blau; Ber.Halt: max.4mm; 930317802
Artikel-Nr.:
     2805-MA1BL
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     MA 1 BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: blau
Nennspannung: 60V DC
Nennstrom: 15A
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Greifbereich: max. 4mm
Größe der Buchse: 2mm
Engineering PN: 930317802
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.