Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (6000); True RMS AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MA140
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MA140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Äußere Abmessungen: 147x60x31mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Tiefpassfilter für Antriebsspannungsmessung;Nullung der Anzeige bei DCA Messungen;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Taschengröße
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Auflösung der Strommessung: 10mA
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Messung: Strom AC;Startstrommessung von AC Motoren
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 60A;300A
Batterie/Akku: Batterie LR44 1,5V x2
Parameter anzeigen: (6000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.