Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 1,25kA; IAusg: 1A; ØInn: 42mm; 50÷60Hz; M93L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 1,25kA; IAusg: 1A; ØInn: 42mm; 50÷60Hz; M93L
Stromwandler; IEing: 1,25kA; IAusg: 1A; ØInn: 42mm; 50÷60Hz; M93L
Artikel-Nr.:
     2805-M93L1250/1A
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     M93L1250/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Betriebstemperatur: -20...85°C
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 1,25kA
Entspricht Norm: EN 60044-1
Innendurchmesser: 42mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Optionale Ausstattung: M30-DINCLIP
Genauigkeitsklasse: 0,5 @max 20VA;1 @max 30VA;3 @max 30VA
Herstellerserie: M93L
Maße (a x b x c): 90x30x131mm
Größe der Stromschiene: 40mmx30mm;50mmx10mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.