Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x50; 1,25; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 6mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x50; 1,25; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 6mm; DIN 912
Schraube; M8x50; 1,25; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 6mm; DIN 912
Artikel-Nr.:
     2805-M8X50/D912-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M8X50/D912-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 50mm
Gewinde: M8
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 8mm
Kopfdurchmesser: 13mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 6mm
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.