Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x20; 1,25; Kopf: Sechskant; A2 Edelstahl; DIN 933


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x20; 1,25; Kopf: Sechskant; A2 Edelstahl; DIN 933
Schraube; M8x20; 1,25; Kopf: Sechskant; A2 Edelstahl; DIN 933
Artikel-Nr.:
     2805-M8X20/D933-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M8X20/D933-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 20mm
Gewinde: M8
Schlüsselgröße: 13mm
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schlitz-Art: Fehlen
DIN Norm: DIN 933
ISO Norm: ISO 4017
PN Norm: PN 82105
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.