Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Platte-Leitung/Platte; Buchse; männlich; PIN: 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN Datamate J-Tek Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,
Artikel-Nr.:
     2805-M80-5401442
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5401442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Stiftleiste
dil steckverbinder
Hersteller: HARWIN
Steckverbinder-Typ: Platte-Leitung/Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 800V
Nennstrom: 3A
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Serie: Datamate J-Tek
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Kontaktraster: 2mm
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: M2 x 0,4mm
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 19,78*
11
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 19,95*
1 Tag
101
1
€ 14,99*
ab € 12,98*
€ 26,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 55 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 253 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.