Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Datamate J-Tek Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN Datamate J-Tek Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-1224719
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5401442
EAN/GTIN:
     5059041036443
Suchbegriffe:
Stiftleiste
harwin stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Serie = Datamate J-Tek
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 120,0 V

Stiftleisten. Buchsenleisten der Serien M60-604 passen für Buchsenleisten der Serie M60-614
Weitere Informationen:
Serie:
Datamate J-Tek
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
120,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1224719, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARWIN, M805401442, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
11
Frei Haus
ab € 15,73*
€ 19,85*
1
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 21,53*
2 Tage
4
1
€ 14,99*
ab € 12,65*
€ 25,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 218,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.