Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; TTL; SMD; TSOP5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; TTL; SMD; TSOP5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; TTL; SMD; TSOP5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-M74VHC1GT02DTT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     M74VHC1GT02DTT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: TSOP5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOR
Technologie: TTL
Familie: VHC
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, nor gate
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,54*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,195*
€ 0,735*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.