Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 1-Elem., NOR, VHC, Puffer, CMOS, 8mA, 5-Pin, SC-88A, 2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454203
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     M74VHC1GT02DTT1G
EAN/GTIN:
     5059042664683
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfunktion = NOR
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SC-88A
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = VHC
Eingangs-Typ = TTL
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 17.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Ausgangs-Typ = Puffer, CMOS

Produktfamilie 74VHC1G, ON Semiconductor. Produkte aus der erweiterten Logikfamilie 74VHC von Hochgeschwindigkeits-CMOS mit Silizium-Gate von ON Semiconductor für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb ähnlich der gleichwertigen Bipolar Schottky TTL, während gleichzeitig der Vorteil der geringen Verlustleistung eines CMOS bestehen bleibt. Fortschrittliche Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 5,5 V Eingänge mit Toleranz für 7 V Einzelnes Steuergatter
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NOR
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SC-88A
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
VHC
Eingangs-Typ:
TTL
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
17.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Ausgangs-Typ:
Puffer, CMOS
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, nor gate, 1454203, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, M74VHC1GT02DTT1G, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,54*
2
€ 5,90*
ab € 0,195*
€ 0,735*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 1800 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 4800 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 324,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.