Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze; Schaufel; 15,75mm; 325÷358°C; für heiße Lötzangen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lötspitze; Schaufel; 15,75mm; 325÷358°C; für heiße Lötzangen
Lötspitze; Schaufel; 15,75mm; 325÷358°C; für heiße Lötzangen
Artikel-Nr.:
     2805-M60TZ160
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M60TZ160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: THERMALTRONICS
Lötspitzen-Typ: mit Heizelement
Temperatur der Lötspitze: 325...358°C
Form der Lötspitze: Schaufel
Abmessungen der Lötspitze: 15,75mm
Anwendung von Lötausrüstung: für heiße Lötzangen
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Passendes Zubehör: TZ-KIT-1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 3,79*
ab € 58,28*
€ 75,84*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 67,64*
€ 85,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,80*
€ 102,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,59*
€ 99,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,73*
€ 97,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,01*
€ 94,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,64*
€ 80,49
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.