Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x16; 0,8; Kopf: Sechskant; säurebeständiger Stahl A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x16; 0,8; Kopf: Sechskant; säurebeständiger Stahl A4
Schraube; M5x16; 0,8; Kopf: Sechskant; säurebeständiger Stahl A4
Artikel-Nr.:
     2805-M5X16/D933-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M5X16/D933-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 a4
edelstahlschraube din 933
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 16mm
Gewinde: M5
Schlüsselgröße: 8mm
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schlitz-Art: Fehlen
DIN Norm: DIN 933
ISO Norm: ISO 4017
PN Norm: PN 82105
Gewindesteigung: 0,8
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 933 m5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.