Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x16; 0,8; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 4mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x16; 0,8; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 4mm; DIN 912
Schraube; M5x16; 0,8; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 4mm; DIN 912
Artikel-Nr.:
     2805-M5X16/D912-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M5X16/D912-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 16mm
Gewinde: M5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 5mm
Kopfdurchmesser: 8,5mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 4mm
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.