Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 1A; 1@max2,5VA,3@max3,75VA; M53J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 1A; 1@max2,5VA,3@max3,75VA; M53J
Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 1A; 1@max2,5VA,3@max3,75VA; M53J
Artikel-Nr.:
     2805-M53J250/1A
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     M53J250/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Betriebstemperatur: -20...85°C
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 250A
Entspricht Norm: EN 60044-1
Innendurchmesser: 25mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Optionale Ausstattung: M30-DINCLIP
Genauigkeitsklasse: 1 @max 2,5VA;3 @max 3,75VA
Herstellerserie: M53J
Maße (a x b x c): 50x30x80mm
Größe der Stromschiene: 30mmx10mm;20mmx6mm;25mmx15mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.