Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 100A; IAusg: 5A; 3@max1,25VA; ØInn: 25mm; M53J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 100A; IAusg: 5A; 3@max1,25VA; ØInn: 25mm; M53J
Stromwandler; IEing: 100A; IAusg: 5A; 3@max1,25VA; ØInn: 25mm; M53J
Artikel-Nr.:
     2805-M53J100/5A
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     M53J100/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Betriebstemperatur: -20...85°C
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 100A
Entspricht Norm: EN 60044-1
Innendurchmesser: 25mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Optionale Ausstattung: M30-DINCLIP
Genauigkeitsklasse: 3 @max 1,25VA
Herstellerserie: M53J
Maße (a x b x c): 50x30x80mm
Größe der Stromschiene: 30mmx10mm;20mmx6mm;25mmx15mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.