Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,2kV; If: 50A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M505015F-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     M505015F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: M50
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,35V
Vorwärtsstrom: 50A
Strom im max. Impuls: 800A
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Rückwärtsdiode
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.