Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 100A; Ifsm: 1,5kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M50100SB400-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     M50100SB400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: M50
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 100A
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.