Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M5; 0,8; säurebeständiger Stahl A4; 8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M5; 0,8; säurebeständiger Stahl A4; 8mm
Mutter; Sechskant; M5; 0,8; säurebeständiger Stahl A4; 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-M5/D985-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M5/D985-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Gewinde: M5
Schlüsselgröße: 8mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
DIN Norm: DIN 985
ISO Norm: ISO 10511
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbsichernd
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.