Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M5; 0,8; A2 Edelstahl; 8mm; DIN 985; ISO 10511


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M5; 0,8; A2 Edelstahl; 8mm; DIN 985; ISO 10511
Mutter; Sechskant; M5; 0,8; A2 Edelstahl; 8mm; DIN 985; ISO 10511
Artikel-Nr.:
     2805-M5/D985-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M5/D985-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Gewinde: M5
Schlüsselgröße: 8mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
DIN Norm: DIN 985
ISO Norm: ISO 10511
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbsichernd
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.