Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 3mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 3mm; DIN 912
Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 3mm; DIN 912
Artikel-Nr.:
     2805-M4X12/D912-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M4X12/D912-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 12mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 4mm
Kopfdurchmesser: 7mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 3mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.