Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M4; 0,7; säurebeständiger Stahl A4; 7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; säurebeständiger Stahl A4; 7mm
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; säurebeständiger Stahl A4; 7mm
Artikel-Nr.:
     2805-M4/D985-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M4/D985-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Gewinde: M4
Schlüsselgröße: 7mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
DIN Norm: DIN 985
ISO Norm: ISO 10511
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbsichernd
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.