Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M4; 0,7; A2 Edelstahl; H: 3,2mm; 7mm; DIN 934


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; A2 Edelstahl; H: 3,2mm; 7mm; DIN 934
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; A2 Edelstahl; H: 3,2mm; 7mm; DIN 934
Artikel-Nr.:
     2805-M4/D934-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M4/D934-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Höhe: 3,2mm
Gewinde: M4
Schlüsselgröße: 7mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
PN Norm: PN 82144
Gewindesteigung: 0,7
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.