Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M3; 0,5; A2 Edelstahl; H: 2,4mm; 5,5mm; DIN 934


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M3; 0,5; A2 Edelstahl; H: 2,4mm; 5,5mm; DIN 934
Mutter; Sechskant; M3; 0,5; A2 Edelstahl; H: 2,4mm; 5,5mm; DIN 934
Artikel-Nr.:
     2805-M3/D934-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M3/D934-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Höhe: 2,4mm
Gewinde: M3
Schlüsselgröße: 5,5mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
PN Norm: PN 82144
Gewindesteigung: 0,5
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.