Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kameramodul; Komponenten: M2S010-1VFG256; SmartFusion2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kameramodul; Komponenten: M2S010-1VFG256; SmartFusion2
Kameramodul; Komponenten: M2S010-1VFG256; SmartFusion2
Artikel-Nr.:
     2805-M2S-HELLO-FPGA-KIT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     M2S-HELLO-FPGA-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: USB 2.0;Stiftbuchse;JTAG;PICkit 1;20pin x2
Setinhalt: quick start board;LCD;Kabel USB A - USB B mini;Kamerasensorplatine
Schnittstelle: USB;JTAG;PICkit Serial Analyzer
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Kameramodul
Herstellerserie: SmartFusion2
Komponenten: M2S010-1VFG256
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MICROCHIP:
MICROCHIP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 257,96*
€ 314,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 269,20*
€ 316,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,20*
€ 376,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,14*
€ 376,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,05*
€ 359,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,20*
€ 320,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.