Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; I2C; 256x8bit; 2,5÷5,5V; 400kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; I2C; 256x8bit; 2,5÷5,5V; 400kHz
IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; I2C; 256x8bit; 2,5÷5,5V; 400kHz
Artikel-Nr.:
     2805-M24C02-WMN6TP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24C02-WMN6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
Latch
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 256x8bit
Taktfrequenz: 400kHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 2kb EEPROM
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 4000 cmos
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0609*
€ 0,0983*
2 Tage
37500
2500
Frei Haus
ab € 0,0901*
€ 0,1112*
50
€ 6,90*
ab € 0,0914*
€ 0,1463*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,079*
€ 0,241*
2 Tage
36
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.