Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Leistung; analog,Montage; für Frontplatten; 100/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Leistung; analog,Montage; für Frontplatten; 100/1A
Messgerät: Leistung; analog,Montage; für Frontplatten; 100/1A
Artikel-Nr.:
     2805-M244-313-G-05
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     400V L-L, 100/1A-0-60 KVAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
analoganzeige 0-1 a
analoganzeige
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: für Frontplatten
Frequenz: 50...60Hz
Eingangsstrom: 100/1A
Eingangsspannung: 400V
Messgerät-Eigenschaften: 3-phasen;3-drahtig;asymmetrisch belastet
Messgeräte-Typ: Leistung
Genauigkeitsklasse: 1,5
Messung: Blindleistung
Blindleistungsmessung: 0...60kVAR
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x96mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,91*
€ 424,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,88*
€ 417,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 328,94*
€ 391,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,36*
€ 371,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,05*
€ 355,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.