Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M12x40; 1,75; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M12x40; 1,75; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 10mm
Schraube; M12x40; 1,75; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-M12X40/D912-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M12X40/D912-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 40mm
Gewinde: M12
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 12mm
Kopfdurchmesser: 18mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 10mm
Gewindesteigung: 1,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.