Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M10x40; 1,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 8mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M10x40; 1,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 8mm; DIN 912
Schraube; M10x40; 1,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 8mm; DIN 912
Artikel-Nr.:
     2805-M10X40/D912-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M10X40/D912-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 40mm
Gewinde: M10
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 10mm
Kopfdurchmesser: 16mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 8mm
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.