Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 85÷132V; Ubr: 670V; 2,3Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 85÷132V; Ubr: 670V; 2,3Ω
IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 85÷132V; Ubr: 670V; 2,3Ω
Artikel-Nr.:
     2805-LYT4216E2
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT4216E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
LED Bedrahtet
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: eSIP-7C
Leistung: 35W
Frequenz: 124...140kHz
Durchbruchspannung: 670V
Widerstand im Leitungszustand: 2,3Ω
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 85...132V
Herstellerserie: LYTSwitch-4
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;AC/DC switcher
Topologie: buck;flyback;buck-boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.