Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 85÷265V; Ubr: 650V; SO16B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LYT3316D
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT3316D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO16B
Leistung: 12,6W
Frequenz: 40...124kHz
Durchbruchspannung: 650V
Widerstand im Leitungszustand: 4,25Ω
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 85...265V
Zusatzfunktionen: Dimmfunktion mit Triac
Herstellerserie: LYTSwitch-3
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;AC/DC switcher
Topologie: buck;flyback;boost;buck-boost
Weitere Suchbegriffe: RGB-Controller, ac/dc wandler ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.