Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 85÷265V; Ubr: 650V; SO16B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LYT3315D
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT3315D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO16B
Leistung: 8,8W
Frequenz: 40...124kHz
Durchbruchspannung: 650V
Widerstand im Leitungszustand: 5,7Ω
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 85...265V
Zusatzfunktionen: Dimmfunktion mit Triac
Herstellerserie: LYTSwitch-3
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;AC/DC switcher
Topologie: buck;flyback;boost;buck-boost
Weitere Suchbegriffe: RGB-Controller, ac/dc wandler ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.