Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 90÷308V; Ubr: 725V; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LYT1603D
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT1603D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO8
Durchbruchspannung: 725V
Widerstand im Leitungszustand: 6,8Ω
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 90...308V
Herstellerserie: LYTSwitch-1
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;AC/DC switcher
Topologie: buck
Weitere Suchbegriffe: RGB-Controller, ac/dc wandler ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.