Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 90÷308V; Ubr: 725V; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LYT1404D
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT1404D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO8
Durchbruchspannung: 725V
Widerstand im Leitungszustand: 5,1Ω
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 90...308V
Herstellerserie: LYTSwitch-1
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;AC/DC switcher
Topologie: buck
Weitere Suchbegriffe: RGB-Controller, ac/dc wandler ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.