Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; gelb; 0,0127÷0,0254lm; 2,8÷7,1mcd; 0,8x1,7x0,65mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM SmartLED SMD LED Gelb 1,8 V, 0,02 lm, 160° 1608 (0603)
Artikel-Nr.:
     2805-LYL29K-H1J2-26
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LY L29K-H1J2-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Betriebsspannung: 1,7...2,2V
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 580...595nm
Helligkeit: 0,0127...0,0254lm
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 160°
Abmessungen: 0,8x1,7x0,65mm
Herstellerserie: SMARTLED®
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,44*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 1,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.