Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC4; gelb; 1120÷2240mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC4; gelb; 1120÷2240mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 50mA
LED; SMD; 3528,PLCC4; gelb; 1120÷2240mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 50mA
Artikel-Nr.:
     2805-LYE6SF-AABA-46-1
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LY E6SF-AABA-46-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC4
Betriebsspannung: 1,9...2,65V
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 583...595nm
Helligkeit: 1120...2240mcd
LED Diodenstrom: 50mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,419*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.