Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; PLCC2; weiss; 5,85÷9,15lm; 1800÷3300mcd; 110°; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LWTWTGBB-BXCX-2B12
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LW TWTG.BB-BXCX-2B12C3-Z486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC2
Betriebsspannung: 2,7...3,4V
LED-Farbdioden: weiss
Dioden-Typ: LED
Helligkeit: 5,85...9,15lm
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 110°
Abmessungen: 2,8x3,2x1,83mm
Herstellerserie: TOPLED®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.