Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; PLCC2; weiss; 5,85÷10,8lm; 1800÷3900mcd; 120°; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LWTVSGBB-BXCY-JBNC
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LW TVSG.BB-BXCY-JBNC-Z486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC2
Betriebsspannung: 2,7...3,4V
LED-Farbdioden: weiss
Dioden-Typ: LED
Helligkeit: 5,85...10,8lm
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 2,8x3,2x1,83mm
Herstellerserie: TOPLED®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,242*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.