Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; kaltweiß; 71÷420mcd; 8200K; 150°; 5mA; 2,6÷3,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; kaltweiß; 71÷420mcd; 8200K; 150°; 5mA; 2,6÷3,1V
LED; SMD; 0603; kaltweiß; 71÷420mcd; 8200K; 150°; 5mA; 2,6÷3,1V
Artikel-Nr.:
     2805-LW-Q38E-Q1OO-3K6L1
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LW Q38E-Q1OO-3K6L-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Betriebsspannung: 2,6...3,1V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Helligkeit: 71...420mcd
LED Diodenstrom: 5mA
Leuchtwinkel: 150°
Farbtemperatur: 8200K
Abmessungen: 1,7x0,9x0,4mm
Herstellerserie: CHIPLED®
Front: flach
Stimulus-Werte: x: 0,3; y: 0,28
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,084*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,106*
€ 0,505*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.