Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; PLCC4; weiss; 120°; 30mA; 2,9÷3,8V; Front: flach; TOPLED®


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LW-E6SG-AABB-JKPL
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LW E6SG-AABB-JKPL-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC4
Betriebsspannung: 2,9...3,8V
LED-Farbdioden: weiss
Dioden-Typ: LED
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 2,8x3,5x1,8mm
Herstellerserie: TOPLED®
Front: flach
Stimulus-Werte: x: 0,33; y: 0,33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,236*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,088*
€ 1,29472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.