Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 5630; rot; 16lm; 5,3x3x0,77mm; 120°; 2÷2,8V; 150mA; 450mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 5630; rot; 16lm; 5,3x3x0,77mm; 120°; 2÷2,8V; 150mA; 450mW
LED; SMD; 5630; rot; 16lm; 5,3x3x0,77mm; 120°; 2÷2,8V; 150mA; 450mW
Artikel-Nr.:
     2805-LTW-5630SD630
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTW-5630SD630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 5630
Leistung: 0,45W
Betriebsspannung: 2...2,8V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 620...640nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 150mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 16lm
Abmessungen: 5,3x3x0,77mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.