Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; weiss; 400÷1100mcd; 45°; Front: gewölbt; 3,3÷3,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; weiss; 400÷1100mcd; 45°; Front: gewölbt; 3,3÷3,8V
LED; 3mm; weiss; 400÷1100mcd; 45°; Front: gewölbt; 3,3÷3,8V
Artikel-Nr.:
     2805-LTW-42NDP4
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTW-42NDP4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 3,3...3,8V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: weiss
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 400...1100mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 45°
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,3; y: 0,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,111*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.