Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 35V; DIP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 35V; DIP4
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 35V; DIP4
Artikel-Nr.:
     2805-LTV-817-C
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-817-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Gehäuse: DIP4
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 35V
Anschaltzeit: 4µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 200-400%@5mA
Herstellerserie: LTV-817
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15700
50
€ 7,00*
ab € 0,0469*
€ 0,1502*
100
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,163*
100
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,195*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0609*
€ 0,2009*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2009*
€ 0,23907
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,0045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.