Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3014; rot; 0,24÷0,84lm; 90÷280mcd; 3x1,4x1,2mm; 120°; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LTST-M140KRKT
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-M140KRKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 3014
Leistung: 72mW
Betriebsspannung: 2...2,4V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 631nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 0,24...0,84lm
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3x1,4x1,2mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.